- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 金具 取っ手のおすすめ人気ランキング
金具 取っ手のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新2,873件の「金具 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 取っ手」、「コの字取手」、「重量物取っ手」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
ステンレス
取手
取手
用途各種取手
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
取手
取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)
68
色
黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
11.5×15
取手
取手
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)
41
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
8
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上
(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)
32
付属品
ビス(4×25mm)
色
シルバー
寸法W(mm)
15
パイプ径(Φmm)
11
取手
ハンドル
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番
835-3614
材質/仕上
アルミ・ダイカスト
質量(g)
182
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
10×35
取手
取手
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
材質
金属
色
ブラック
取手
取手
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手